›

DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 B

Cod. Rexel HIK307400794
Cod. Produttore 307400794
Cod. EAN 6942160408187

Informazioni principali

  • Categoria: Cat 6
  • Conduttore: Rame nudo 99,95%
  • Isolamento: HDPE 0,98±0,05 mm
  • Guaina: PVC 5,8±0,20 mm
  • Spessore placcatura oro: 30u inch
  • Impedenza: 100±15 Ω
  • Tensione operativa: 57V
  • Serie: DS-1NP6UEC0

Descrizione del prodotto

Cavo patch cord categoria 6 B, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e veloce dei segnali, ideale per applicazioni professionali e residenziali. Il cavo è costruito per offrire affidabilità e durabilità nel tempo, supportando velocità di trasmissione elevate e riducendo le interferenze. Perfetto per connessioni di rete efficienti e sicure. Descrizione del produttore: Cavo patch cord U/UTP categoria 6 conforme agli standard TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801, progettato per garantire prestazioni elettriche stabili e trasmissione dati ad alta velocità. Il conduttore in rame nudo al 99,95% assicura una bassa resistenza e ottime proprietà elettriche, mentre l'isolamento in HDPE e la guaina in PVC offrono resistenza meccanica e protezione contro sollecitazioni meccaniche, riducendo i danni durante l'installazione. Il connettore con placcatura in oro da 30 micron garantisce una bassa perdita di segnale e una connessione affidabile. Il cavo è adatto per reti Fast Ethernet e Gigabit Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T). Disponibile in vari colori, tra cui bianco, con protezione anti-piegatura stampata e protezione della leva di arresto, conforme alla direttiva RoHS 2.0.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 B