›

DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 B

Cod. Rexel HIK307400793
Cod. Produttore 307400793
Cod. EAN 6942160408170

Informazioni principali

  • Categoria: Cat 6
  • Conduttore: Rame puro 99,95%
  • Isolamento: HDPE 0,98±0,05 mm
  • Guaina: PVC 5,8±0,20 mm
  • Spina: PC UL94V-0 con placcatura oro
  • Impedenza: 100±15 Ω
  • Tensione operativa: 57V
  • Serie: DS-1NP6UEC0

Descrizione del prodotto

Cavo patch cord CAT 6 di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione stabile e veloce, ideale per connessioni di rete affidabili in ambienti professionali e domestici. Il cavo è conforme agli standard CAT 6, offrendo una maggiore capacità di banda e riduzione delle interferenze rispetto alle categorie precedenti. Perfetto per il collegamento di dispositivi di rete come computer, switch e router, supporta applicazioni che richiedono velocità elevate e bassa latenza. Descrizione del produttore: Il cavo patch DS-1NP6UEC0 è un cavo di categoria 6 U/UTP progettato per garantire prestazioni elettriche stabili e conformità agli standard TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801. Realizzato con conduttori in rame puro al 99,95% che assicurano una bassa resistenza e ottime proprietà di trasmissione, è ideale per applicazioni di rete come 10BASE-T, 100BASE-TX Fast Ethernet e 1000BASE-T/Gigabit Ethernet. Il rivestimento in PVC offre una robusta protezione meccanica con elevata resistenza alla trazione e compressione, riducendo i danni durante l’installazione. Il connettore è placcato in oro per minimizzare la perdita di segnale e garantire una connessione affidabile. Disponibile in diversi colori, tra cui blu, e conforme alla direttiva RoHS 2.0, questo cavo è una soluzione efficiente e durevole per le esigenze di cablaggio di rete.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 B