›

DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT6A G

Cod. Rexel HIK307400828
Cod. Produttore 307400828
Cod. EAN 6936422128401

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Colore: Grigio
  • Struttura: U/UTP
  • Manicotto: Anti-piegatura
  • Protezione: Leva di arresto
  • Applicazione: Reti dati
  • Serie: DS-1NP6ADL0
  • Standard: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Cavo patch cord Cat6A progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati ad alta velocità. Ideale per connessioni di rete affidabili e stabili, supporta frequenze elevate e offre una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendolo adatto sia per installazioni domestiche che professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. Questo cavo è la soluzione perfetta per infrastrutture di rete che richiedono qualità e efficienza. Descrizione del produttore: Cavo patch cord categoria 6A di colore grigio, realizzato con struttura U/UTP per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Dotato di manicotto anti-piegatura stampato e protezione della leva di arresto per una maggiore durata e affidabilità nelle connessioni di rete. Adatto per installazioni in ambienti che richiedono standard elevati di qualità e resistenza, senza esecuzione resistente alla fiamma.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

costruzione del cavo

4×2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT6A G