›

DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT 6A

Cod. Rexel HIK307400829
Cod. Produttore 307400829
Cod. EAN 6936422128395

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Struttura: U/UTP
  • Colore rivestimento: Blu
  • Manicotto: Anti-piegatura
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Protezione leva: Inclusa
  • Applicazione: Connessioni rete
  • Serie: DS-1NP6ADL0

Descrizione del prodotto

Cavo patch cord CAT 6A progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e veloce, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione affidabile e ad alta velocità. Questo cavo è adatto per ambienti professionali e offre una soluzione efficiente per il collegamento di dispositivi di rete, mantenendo integrità del segnale e riduzione delle interferenze. Descrizione del produttore: Cavo patch cord categoria 6A con struttura U/UTP, rivestimento di colore blu e manicotto anti-piegatura stampato dello stesso colore. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione della leva di arresto, ideale per connessioni di rete ad alta velocità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

costruzione del cavo

4×2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT 6A