›

DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT 6A

Cod. Rexel HIK307400827
Cod. Produttore 307400827
Cod. EAN 6936422128418

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Colore: blu
  • Tipo: U/UTP
  • Manicotto: anti-piegatura
  • Protezione: leva di arresto
  • Applicazione: alta velocità
  • Serie: DS-1NP6ADL0
  • Prestazioni: elevate

Descrizione del prodotto

Cavo patch cord Cat 6A progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati ad alta velocità. Realizzato con materiali di qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è ideale per installazioni di rete che richiedono una connessione stabile e sicura. Questo cavo è compatibile con standard di rete avanzati, offrendo una soluzione efficiente per ambienti professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Cavo patch cord categoria 6A di colore blu con tecnologia U/UTP, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Dotato di manicotto anti-piegatura stampato che assicura maggiore resistenza e durata nel tempo. Include protezione della leva di arresto per un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni di rete che richiedono alta velocità e stabilità nella trasmissione.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

costruzione del cavo

4×2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT 6A