›

DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT 6A

Cod. Rexel HIK307400825
Cod. Produttore 307400825
Cod. EAN 6936422128432

Informazioni principali

  • Categoria: 6A U/UTP
  • Colore: Blu
  • Manicotto: Anti-piegatura
  • Protezione: Leva di arresto
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Reti stabili
  • Serie: DS-1NP6ADL0

Descrizione del prodotto

Cavo patch cord CAT 6A di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti dati. Ideale per connessioni affidabili e rapide, assicura una trasmissione stabile e una riduzione delle interferenze. Perfetto per ambienti professionali e applicazioni che richiedono velocità e sicurezza nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e una facile installazione. Descrizione del produttore: Cavo patch cord categoria 6A U/UTP di colore blu, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Dotato di manicotto anti-piegatura stampato e protezione della leva di arresto per una maggiore durata e affidabilità durante l'installazione e l'uso. Ideale per reti ad alta velocità che richiedono stabilità e resistenza senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

costruzione del cavo

4×2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT 6A