›

DS-1FPA2 CAVO FACE PLATE

Cod. Rexel HIK307400756
Cod. Produttore 307400756
Cod. EAN 6942160481395

Informazioni principali

  • Materiale: ABS bianco
  • Dimensioni: 86x86x14,5 mm
  • Numero porte: 2
  • Orientamento prese: piatto
  • Copertura antipolvere: scorrevole
  • Standard: TIA/EIA568-D, RoHS 2.0
  • Classe infiammabilità: UL 94 V-0
  • Serie: DS-1FPA2

Descrizione del prodotto

Il cavo Face Plate DS-1FPA2 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza ottimale nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. La sua costruzione è studiata per offrire facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La piastra frontale DS-1FPA2 di Hikvision è progettata per l'installazione incassata in edifici industriali, commerciali e residenziali, ideale per componenti di connessione voce e dati. Realizzata in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) di colore bianco, presenta un design modulare con viti nascoste e due porte con orientamento piatto. È dotata di copertura antipolvere scorrevole che protegge le prese, facilitando l'inserimento e l'estrazione dei connettori. La presenza di icone per computer e telefono semplifica la marcatura. Conforme agli standard TIA/EIA568-D, RoHS 2.0 e con classificazione di infiammabilità UL 94 V-0, unisce funzionalità e sicurezza in un prodotto compatto dalle dimensioni di 86 x 86 x 14,5 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

Con protezione polvere

con stampa

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

86 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

14,5 mm

Numero moduli da frutto

2

DS-1FPA2 CAVO FACE PLATE