›

DS-1FPA2-A CAVO FACE PLATE RETTANGO

Cod. Rexel HIK307400799
Cod. Produttore 307400799
Cod. EAN 6936422110468

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Dimensioni: 86x86x14,5 mm
  • Porte totali: 2
  • Orientamento prese: piatto
  • Copertura polvere: scorrevole
  • Grado infiammabilità: UL 94 V-0
  • Normative: TIA/EIA568-D, RoHS 2.0
  • Serie: DS-1FPA2

Descrizione del prodotto

Cavo per face plate rettangolare DS-1FPA2-A, ideale per installazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e di qualità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente dei segnali, si adatta perfettamente a sistemi di cablaggio strutturato. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione in ambienti professionali. Descrizione del produttore: La piastra frontale DS-1FPA2 è progettata per installazioni incassate in edifici industriali, commerciali e residenziali, ideale per componenti di connessione voce e dati. Realizzata in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) di colore bianco, presenta un design modulare con viti nascoste e un coperchio scorrevole integrato che protegge dalla polvere, facilitando l'inserimento e l'estrazione delle spine. Dotata di due porte con orientamento piatto, è conforme agli standard TIA/EIA568-D e RoHS 2.0, con classificazione di infiammabilità UL 94 V-0. La presenza di icone per computer e telefono semplifica l'identificazione delle connessioni, mentre la struttura con sportello protegge le giunzioni. Le dimensioni compatte di 86x86x14,5 mm ne consentono un montaggio ordinato e funzionale. (Descrizione basata sulle specifiche e caratteristiche tecniche presenti nelle pagine 1 e 2 del documento)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

Con protezione polvere

con stampa

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

114 mm

profondità dell'apparecchio

10 mm

Numero moduli da frutto

2

DS-1FPA2-A CAVO FACE PLATE RETTANGO