›

DS-1FPA1 CAVO FACE PLATE

Cod. Rexel HIK307400755
Cod. Produttore 307400755
Cod. EAN 6942160481371

Informazioni principali

  • Tipo: Placchetta frontale
  • Serie: DS-1FPA1
  • Materiale: ABS bianco
  • Dimensioni: 86x86x14,5 mm
  • Porta: 1 singolo
  • Copertura polvere: Scorrevole
  • Standard: TIA/EIA568-D, RoHS 2.0
  • Reazione al fuoco: UL 94 V-0

Descrizione del prodotto

Cavo Face Plate DS-1FPA1 progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e funzionale dei cablaggi, facilita l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e resistente per professionisti del settore. Descrizione del produttore: La placchetta frontale DS-1FPA1 di Hikvision è progettata per l'installazione incassata in edifici industriali, commerciali e residenziali, ideale per componenti di connessione voce e dati. Realizzata in ABS bianco con finitura modulare e viti nascoste, presenta una struttura con sportello scorrevole che protegge dalla polvere, facilitando l'inserimento e la rimozione delle spine. Con orientamento d'uscita diritto e un singolo porta, è conforme agli standard TIA/EIA568-D, RoHS 2.0 e UL94V-0 per la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Include icone per computer e telefono per una facile identificazione e un campo per dicitura. Le dimensioni sono 86x86x14,5 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

Con protezione polvere

con stampa

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

86 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

14,5 mm

Numero moduli da frutto

1

DS-1FPA1 CAVO FACE PLATE