›

DS-1FPA1-A CAVO FACE PLATE RETTANGO

Cod. Rexel HIK307400798
Cod. Produttore 307400798
Cod. EAN 6936422110475

Informazioni principali

  • Descrizione: DS-1FPA1-A CAVO FACE PLATE RETTANGO
  • Design: semplice e funzionale
  • Colore: bianco neutro
  • Protezione: contro la polvere
  • Installazione: placca da incasso
  • Uscita: diretta
  • Applicazione: scatole collegamento dati
  • Serie: HIK307400798

Descrizione del prodotto

Cavo Face Plate rettangolare DS-1FPA1-A progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente e una resistenza ottimale nel tempo. Il design rettangolare facilita l’installazione e l’integrazione in diverse configurazioni elettriche, offrendo versatilità e praticità per applicazioni professionali. Questo cavo è ideale per chi cerca un prodotto durevole e performante nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Placca da incasso rettangolare per cavo con design semplice e funzionale, dotata di campo per dicitura e protezione contro la polvere. Realizzata per l’impiego in scatole di collegamento dati, garantisce una direzione di uscita diritto ed è composta da un elemento base con piastra di copertura centrale. La placca è caratterizzata da un’estetica pulita e un colore bianco neutro, ideale per integrazione in ambienti elettrici e di rete. La presenza della stampa e l’assenza di coperchio a cerniera ne facilitano l’installazione e la manutenzione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

Con protezione polvere

con stampa

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

114 mm

profondità dell'apparecchio

10 mm

Numero moduli da frutto

1

DS-1FPA1-A CAVO FACE PLATE RETTANGO