›

DS-1FCS72LCAL FIBRA OTTICA PATCH CO

Cod. Rexel HIK307400853
Cod. Produttore 307400853
Cod. EAN 6936422135539

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Singlemode simplex
  • Colore rivestimento: Giallo
  • Connettori: LC APC
  • Perdita bassa: Sì
  • Applicazioni: Reti ad alta precisione
  • Serie: DS-1FCS72LCAL
  • Connessione stabile: Garantita
  • Uso: Trasporto segnale ottico

Descrizione del prodotto

Fibra ottica patch cord di alta qualità, progettata per garantire una trasmissione dati efficiente e stabile nelle reti di comunicazione. Questo cavo è ideale per collegamenti in ambienti professionali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel trasferimento dei segnali ottici. Realizzato con materiali resistenti e con connettori precisi, assicura una bassa perdita di segnale e una connessione sicura, facilitando l’installazione e la manutenzione delle infrastrutture di rete. Adatto per applicazioni di telecomunicazione, data center e sistemi di trasmissione dati avanzati. Descrizione del produttore: Cavo patch in fibra ottica singlemode di tipo simplex con un'unica fibra. Il rivestimento esterno è di colore giallo per un facile riconoscimento. Entrambi i connettori di collegamento sono di tipo LC con versione APC, garantendo una connessione stabile e a bassa perdita. Ideale per applicazioni di rete che richiedono elevata precisione e qualità nel trasporto del segnale ottico.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Simplex

numero di fibre

1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Giallo

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

LC

tipo di connettore collegamento 2

LC

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-1FCS72LCAL FIBRA OTTICA PATCH CO