›

DS-1FCDM4LCUL FIBRA OTTICA PATCH CO

Cod. Rexel HIK307400850
Cod. Produttore 307400850
Cod. EAN 6936422135560

Informazioni principali

  • Tipo fibra: multimodale 50/125
  • Categoria: OM4
  • Struttura: duplex 2 fibre
  • Colore rivestimento: viola
  • Connettori: LC-Duplex
  • Applicazione: reti alta velocità
  • Protezione: ottimale
  • Serie: DS-1FCDM4LCUL

Descrizione del prodotto

Cavo in fibra ottica DS-1FCDM4LCUL progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Ideale per applicazioni di rete che richiedono alta velocità e affidabilità, assicura una trasmissione stabile grazie alla tecnologia avanzata della fibra ottica. Questo patch cord è realizzato con materiali di qualità che offrono resistenza e durata nel tempo, mantenendo l'integrità del segnale anche in ambienti complessi. Perfetto per installazioni professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica multimodale 50/125 di categoria OM4, caratterizzato da una struttura duplex con due fibre. Il rivestimento di colore viola garantisce un'identificazione immediata e una protezione ottimale. Entrambi i connettori LC-Duplex assicurano elevate prestazioni di trasmissione dati, rendendo questo cavo ideale per applicazioni di rete ad alta velocità e comunicazioni ottiche affidabili.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-1FCDM4LCUL FIBRA OTTICA PATCH CO