›

DS-1FCDM3LCUL FIBRA OTTICA PATCH CO

Cod. Rexel HIK307400849
Cod. Produttore 307400849
Cod. EAN 6936422135577

Informazioni principali

  • Tipo: fibra ottica multimode
  • Fibre: 2
  • Categoria: OM3
  • Connettori: LC-Duplex
  • Colore rivestimento: turchese
  • Configurazione: duplex
  • Applicazioni: rete ad alte prestazioni
  • Serie: DS-1FCDM3LCUL

Descrizione del prodotto

DS-1FCDM3LCUL è un cavo patch in fibra ottica progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e affidabile nelle reti di comunicazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono velocità di trasmissione elevate e bassa latenza, offrendo una soluzione efficiente per infrastrutture di rete avanzate. La sua costruzione robusta permette un facile utilizzo e una lunga durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per sistemi di comunicazione moderni. Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica multimode 50/125 con 2 fibre, di categoria OM3, dotato di connettori LC-Duplex su entrambe le estremità. Il rivestimento è di colore turchese e il cavo è di tipo duplex, ideale per applicazioni di rete ad alte prestazioni che richiedono trasmissioni veloci e affidabili. La configurazione LC-Duplex garantisce una connessione stabile e di facile installazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-1FCDM3LCUL FIBRA OTTICA PATCH CO