›

DS-1FCD72LCUL FIBRA OTTICA PATCH CO

Cod. Rexel HIK307400852
Cod. Produttore 307400852
Cod. EAN 6936422135546

Informazioni principali

  • Tipo: fibra ottica singlemode
  • Fibre: 2 duplex
  • Connettori: LC-Duplex
  • Colore rivestimento: giallo
  • Applicazione: trasmissione dati alta velocità
  • Perdita segnale: minima
  • Installazione: facile in ambienti professionali
  • Serie: DS-1FCD72LCUL

Descrizione del prodotto

Cavo in fibra ottica DS-1FCD72LCUL progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Questo patch cord è ideale per applicazioni di rete che richiedono alta velocità e affidabilità nella trasmissione del segnale ottico. Realizzato con materiali di qualità, assicura una connessione stabile e una riduzione significativa delle perdite di segnale, rendendolo perfetto per infrastrutture di comunicazione moderne e sistemi di telecomunicazione avanzati. Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica singlemode duplex con due fibre, caratterizzato da un rivestimento di colore giallo. Entrambi i connettori di collegamento sono di tipo LC-Duplex, garantendo una connessione affidabile e ad alte prestazioni. Questo cavo è progettato per applicazioni di trasmissione dati che richiedono elevata velocità e stabilità del segnale su lunghe distanze. La qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione assicurano una minima perdita di segnale e una facile installazione in ambienti professionali di rete.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Giallo

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-1FCD72LCUL FIBRA OTTICA PATCH CO