›

DS-1FCD72LCAL FIBRA OTTICA PATCH CO

Cod. Rexel HIK307400851
Cod. Produttore 307400851
Cod. EAN 6936422135553

Informazioni principali

  • Tipo: fibra ottica singlemode
  • Configurazione: duplex 2 fibre
  • Colore rivestimento: giallo alta visibilità
  • Connettori: LC-Duplex APC
  • Applicazione: reti dati affidabili
  • Prestazioni: connessioni stabili
  • Serie: DS-1FCD72LCAL
  • Utilizzo: patch cord fibra ottica

Descrizione del prodotto

Fibra ottica patch cord DS-1FCD72LCAL progettata per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Ideale per connessioni di rete ad alta velocità, assicura stabilità e affidabilità nella trasmissione dei segnali ottici. Realizzata con materiali di qualità per una lunga durata e resistenza alle interferenze, è perfetta per ambienti professionali che richiedono precisione e efficienza nelle infrastrutture di cablaggio. Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica singlemode duplex con due fibre, caratterizzato da un rivestimento di colore giallo che garantisce alta visibilità e identificazione rapida. Entrambi i connettori di collegamento sono di tipo LC-Duplex con versione APC, assicurando connessioni stabili e prestazioni elevate nelle trasmissioni dati. Questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e qualità nella trasmissione ottica.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Giallo

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-1FCD72LCAL FIBRA OTTICA PATCH CO