›

DS-1FASCSB FIBRA OTTICA ADATTATORE

Cod. Rexel HIK307400846
Cod. Produttore 307400846
Cod. EAN 6936422135607

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore fibra ottica
  • Connettori: SC su entrambe estremità
  • Materiale corpo: Plastica resistente
  • Bussola: Ceramica per precisione
  • Sistema fissaggio: Blocco sicuro
  • Applicazione: Reti ad alte prestazioni
  • Trasmissione: Stabile e affidabile
  • Serie: DS-1FASCSB

Descrizione del prodotto

Adattatore per fibra ottica DS-1FASCSB progettato per garantire connessioni affidabili e performanti in impianti di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione dati stabile e senza interferenze, ideale per applicazioni professionali nel settore delle telecomunicazioni e reti dati. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei segnali in fibra ottica. Descrizione del produttore: Adattatore per fibra ottica con connettori SC su entrambe le estremità, progettato per garantire una connessione stabile e affidabile. Il corpo in plastica offre leggerezza e resistenza, mentre la bussola in ceramica assicura precisione e durabilità nelle giunzioni ottiche. Il sistema di fissaggio blocca saldamente l'adattatore in posizione, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità del collegamento. Ideale per applicazioni di rete che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati su fibra ottica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale della bussola

Ceramica

esecuzione APC

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Versione UPC

DS-1FASCSB FIBRA OTTICA ADATTATORE