›

DS-1FASCSA FIBRA OTTICA ADATTATORE

Cod. Rexel HIK307400845
Cod. Produttore 307400845
Cod. EAN 6936422135614

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore fibra ottica
  • Connettori: SC su entrambe estremità
  • Corpo: Plastica resistente
  • Bussola: Ceramica
  • Fissaggio: A flangia
  • Applicazione: Trasmissione dati elevata
  • Compatibilità: Sistemi standard
  • Serie: DS-1FASCSA

Descrizione del prodotto

Adattatore in fibra ottica DS-1FASCSA progettato per garantire una connessione stabile e ad alte prestazioni nelle reti di comunicazione ottica. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durabilità e affidabilità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono trasmissioni dati rapide e senza interferenze. Questo componente facilita l'integrazione e l'espansione di sistemi di fibra ottica, offrendo un'interfaccia efficiente tra cavi e dispositivi ottici. Descrizione del produttore: Adattatore per fibra ottica DS-1FASCSA con corpo in plastica resistente e bussola in ceramica, progettato per garantire un collegamento stabile e duraturo. Il fissaggio a flangia assicura un'installazione sicura, mentre i connettori di tipo SC su entrambe le estremità permettono una connessione efficiente e compatibile con sistemi standard. Questo adattatore è ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati tramite fibra ottica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale della bussola

Ceramica

esecuzione APC

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Flangia

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Versione UPC

DS-1FASCSA FIBRA OTTICA ADATTATORE