›

DS-1FASCDB FIBRA OTTICA ADATTAT SC

Cod. Rexel HIK307400848
Cod. Produttore 307400848
Cod. EAN 6936422135584

Informazioni principali

  • Tipo: adattatore fibra ottica
  • Connettori: SC-Duplex
  • Corpo: plastica resistente
  • Bussola: ceramica precisa
  • Fissaggio: bloccabile
  • Applicazioni: reti ottiche
  • Prestazioni: elevate e stabili
  • Serie: DS-1FASCDB

Descrizione del prodotto

Adattatore in fibra ottica DS-1FASCDB progettato per garantire una connessione stabile e ad alte prestazioni nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità, è ideale per l'installazione in sistemi elettrici che richiedono trasmissioni dati veloci e sicure. Questo componente facilita l'interfacciamento tra cavi in fibra ottica, mantenendo l'integrità del segnale e riducendo le perdite. La sua compatibilità con standard SC lo rende una soluzione versatile per applicazioni professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Adattatore per fibra ottica con connettori SC-Duplex su entrambe le estremità, progettato per garantire un collegamento stabile e affidabile. Il corpo è realizzato in plastica resistente, mentre la bussola è in ceramica, assicurando precisione e durabilità nelle connessioni. Il tipo di fissaggio permette di bloccare l'adattatore in posizione, offrendo sicurezza durante l'installazione e l'uso. Questo componente è ideale per applicazioni di rete che richiedono elevate prestazioni e stabilità nelle trasmissioni ottiche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale della bussola

Ceramica

esecuzione APC

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Versione UPC

DS-1FASCDB FIBRA OTTICA ADATTAT SC