›

DS-1FASCDA FIBRA OTTICA ADATTAT SC

Cod. Rexel HIK307400847
Cod. Produttore 307400847
Cod. EAN 6936422135591

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore fibra ottica
  • Connettori: SC-Duplex
  • Corpo: Plastica resistente
  • Bussola: Ceramica precisa
  • Fissaggio: A flangia
  • Applicazione: Comunicazioni
  • Prestazioni: Alta trasmissione
  • Serie: DS-1FASCDA

Descrizione del prodotto

Adattatore per fibra ottica SC di alta qualità, progettato per garantire connessioni affidabili e performanti nei sistemi di rete in fibra ottica. Questo componente consente un collegamento stabile e preciso tra cavi in fibra, assicurando una trasmissione dati efficiente e senza perdite. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Adattatore per fibra ottica con connettori SC-Duplex su entrambe le estremità, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Il corpo in plastica assicura leggerezza e resistenza, mentre la bussola in ceramica offre precisione e durabilità nelle connessioni ottiche. Il fissaggio a flangia facilita l'installazione e la manutenzione in impianti di comunicazione. Questo adattatore è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni nella trasmissione di segnali in fibra ottica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale della bussola

Ceramica

esecuzione APC

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Flangia

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Versione UPC

DS-1FASCDA FIBRA OTTICA ADATTAT SC