›

DS-1FALCDB FIBRA OTTICA ADATTATORE

Cod. Rexel HIK307400844
Cod. Produttore 307400844
Cod. EAN 6936422135621

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore fibra ottica
  • Connettori: LC-Duplex
  • Corpo: Plastica resistente
  • Bussola: Ceramica
  • Fissaggio: Sistema bloccaggio
  • Versione: UPC bassa perdita
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Serie: DS-1FALCDB

Descrizione del prodotto

Adattatore in fibra ottica DS-1FALCDB progettato per garantire connessioni affidabili e performanti nei sistemi di trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e veloce del segnale ottico, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione in diverse configurazioni di rete, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle connessioni in fibra ottica. Descrizione del produttore: Adattatore per fibra ottica DS-1FALCDB caratterizzato da corpo in plastica resistente e bussola in ceramica, progettato per garantire connessioni stabili e affidabili. Dotato di connettori LC-Duplex su entrambe le estremità e sistema di fissaggio che blocca saldamente l’adattatore in posizione, assicurando prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati. La versione UPC garantisce una bassa perdita di segnale e un’elevata qualità del collegamento. Ideale per installazioni di rete che richiedono componenti robusti e di precisione nel campo delle comunicazioni in fibra ottica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale della bussola

Ceramica

esecuzione APC

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Versione UPC

DS-1FALCDB FIBRA OTTICA ADATTATORE