›

DS-1FALCDA FIBRA OTTICA ADATTATORE

Cod. Rexel HIK307400843
Cod. Produttore 307400843
Cod. EAN 6936422135638

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore fibra ottica
  • Connettori: LC-Duplex
  • Materiale corpo: Plastica resistente
  • Bussola: Ceramica alta qualità
  • Fissaggio: A flangia
  • Applicazione: Comunicazioni fibra ottica
  • Serie: DS-1FALCDA
  • Installazione: Stabile e precisa

Descrizione del prodotto

Adattatore in fibra ottica DS-1FALCDA progettato per garantire connessioni affidabili e performanti nei sistemi di trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'ottima resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione del segnale ottico. Questo adattatore facilita l'interfaccia tra componenti in fibra ottica, migliorando l'efficienza e la qualità delle comunicazioni. Descrizione del produttore: Adattatore per fibra ottica DS-1FALCDA caratterizzato da un corpo in plastica resistente e una bussola in ceramica di alta qualità, che garantisce un'eccellente trasmissione del segnale. Il fissaggio a flangia assicura una stabile installazione, mentre i connettori LC-Duplex su entrambe le estremità permettono connessioni affidabili e performanti. Questo adattatore è progettato per applicazioni che richiedono precisione e durata, offrendo un'interfaccia ottimale per sistemi di comunicazione in fibra ottica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale della bussola

Ceramica

esecuzione APC

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Flangia

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Versione UPC

DS-1FALCDA FIBRA OTTICA ADATTATORE