›

DS-1CP6U24-1U CAVO PATCH PANEL

Cod. Rexel HIK307400775
Cod. Produttore 307400775
Cod. EAN 6942160481203

Informazioni principali

  • Serie: DS-1CP6U24-1U
  • Standard: ANSI/TIA Cat 6
  • Frequenza max: 250 MHz
  • Numero porte: 24
  • Dimensioni: 482.6x44x31.7 mm
  • Materiale: Acciaio laminato a freddo
  • Contatti placcati: 50μ oro
  • Temperatura operativa: -10°C a +60°C

Descrizione del prodotto

Cavo patch panel DS-1CP6U24-1U progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità in impianti elettrici e di rete. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni ottimali nella trasmissione dei segnali. Ideale per installazioni professionali che richiedono stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il patch panel DS-1CP6U24-1U è un modulo Cat6 UTP da 1 unità rack (1U) con 24 porte, progettato per garantire prestazioni elettriche conformi o superiori alle specifiche ISO/IEC 11801 Classe E e ANSI/TIA-568.2-D Categoria 6, supportando frequenze fino a 250 MHz. Il design universale permette il cablaggio secondo gli standard TIA 568 A e B, compatibile con cavi solidi o intrecciati da 22 a 24 AWG. La terminazione dei cavi avviene tramite blocco 110 con utensile dedicato, mentre la struttura press-fit è ecologica e facilita la separazione dei fili grazie a un picco separatore. Il pannello è dotato di staffa pieghevole per un'installazione pratica e compatta, con marcature in serigrafia bianca per un facile riconoscimento. La progettazione speciale protegge la scheda PCB da danni durante l'uso, e il sistema di estrazione frontale agevola installazione e manutenzione. Realizzato in acciaio laminato a freddo, con contatti placcati in oro da 50 micron, garantisce robustezza e affidabilità, con una resistenza di contatto massima di 20 mΩ e una classificazione di infiammabilità UL 94 V-0. Le dimensioni standard EIA 19 pollici e l'altezza di 44 mm lo rendono altamente compatibile e semplice da integrare in infrastrutture di rete professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44 mm

profondità

31,72 mm

tipo di collegamento

110

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

DS-1CP6U24-1U CAVO PATCH PANEL