›

DS-1CP0P24-1U CAVO PATCH PANEL

Cod. Rexel HIK307400773
Cod. Produttore 307400773
Cod. EAN 6942160481227

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio laminato a freddo
  • Dimensioni: 482,6x44x10,1 mm
  • Altezza rack: 1U standard EIA 19"
  • Porte totali: 24
  • Tipo cavo: Schermato STP
  • Temperatura operativa: -10°C a +60°C
  • Classe infiammabilità: UL 94 V-0
  • Serie: DS-1CP0P24-1U

Descrizione del prodotto

Cavo patch panel DS-1CP0P24-1U progettato per garantire connessioni affidabili e performanti nelle installazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, è ideale per la trasmissione dati in ambienti elettrici professionali. Questo cavo si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi di cablaggio, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento tra dispositivi di rete. Descrizione del produttore: Il patch panel DS-1CP0P24-1U è realizzato in acciaio laminato a freddo ad alta densità, garantendo robustezza meccanica e durata nel tempo. La superficie è trattata con un processo di elettrodeposizione che assicura un'ottima conducibilità elettrica. Dotato di cablaggio schermato STP e filo di messa a terra standard, garantisce un’efficace protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Il design compatto da 1U con 24 porte permette l’installazione modulare di keystone jack secondo le necessità. La struttura standard EIA da 19 pollici assicura alta compatibilità con i rack di rete. Il pannello è dotato di staffa pieghevole per un’installazione agevole e un ingombro ridotto, mentre la serigrafia bianca facilita l’identificazione delle porte. Il sistema di estrazione frontale facilita manutenzione e cablaggio. Resistente alle alte temperature e conforme agli standard di sicurezza UL 94 V-0, è ideale per ambienti professionali di rete.

Caratteristiche tecniche

esecuzione EMC

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di aperture per connettori

24

tipo di sistema di connettori

RJ

DS-1CP0P24-1U CAVO PATCH PANEL