›

DS-1CM1U12 CAVO CABLE MANAGEMENT

Cod. Rexel HIK307400757
Cod. Produttore 307400757
Cod. EAN 6942160481388

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio laminato a freddo
  • Spessore acciaio: 1,4 mm
  • Unità rack: 1U
  • Numero slot: 12
  • Dimensioni (A x L x P): 44,4x483x74 mm
  • Colore: Nero
  • Certificazione: RoHS 2.0
  • Serie: DS-1CM1U12

Descrizione del prodotto

Il cavo DS-1CM1U12 è progettato per la gestione efficiente dei cavi, garantendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione contro l'usura, facilitando l'organizzazione di cablaggi in ambienti professionali. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione pratica per mantenere i cavi ordinati e facilmente accessibili, migliorando l'estetica e la funzionalità degli impianti. Descrizione del produttore: Il pannello guidacavi orizzontale DS-1CM1U12 è progettato per la gestione ordinata dei cavi tra dispositivi di rete e apparecchiature di cablaggio, ideale per ambienti industriali, commerciali e domestici. Realizzato in acciaio laminato a freddo di alta qualità con spessore di 1,4 mm, garantisce robustezza e durata nel tempo. Con un'altezza di 1 unità rack (1U) e dotato di 12 slot, facilita l'organizzazione e la protezione dei cavi all'interno dei cabinet, contribuendo a mantenere un ambiente di cablaggio pulito e ordinato. Il prodotto è conforme alla normativa RoHS 2.0 e si caratterizza per un design semplice e facile da installare, con finitura nera elegante e dimensioni compatte di 44,4 mm di altezza, 483 mm di larghezza e 74 mm di profondità.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

483 mm

Tipologia

Pannello guidacavi

altezza

44,4 mm

lunghezza

74 mm

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

DS-1CM1U12 CAVO CABLE MANAGEMENT