›

DS-1CK6U90TCAVOKEYSTONE JACK BLU

Cod. Rexel HIK307400760
Cod. Produttore 307400760
Cod. EAN 6942160481357

Informazioni principali

  • Categoria: 6
  • Frequenza max: 250 MHz
  • Compatibilità cavi: 22-24 AWG
  • Resistenza contatto: 20 mΩ max
  • Tensione dielettrica: 1000 Vac 60s
  • Dimensioni (H x L x P): 20.05x16.20x30 mm
  • Certificazione: UL 94 V-0
  • Serie: DS-1CK6U90T

Descrizione del prodotto

Keystone jack blu DS-1CK6U90TCAVO, componente essenziale per connessioni di rete affidabili e performanti. Progettato per garantire una trasmissione dati stabile, è ideale per installazioni elettriche e di cablaggio strutturato. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo, facilitando il collegamento di cavi di rete in ambienti professionali e domestici. La sua compattezza e il design funzionale lo rendono un elemento versatile per infrastrutture di comunicazione moderne. Descrizione del produttore: Il Keystone Jack DS-1CK6U90T di categoria 6 è progettato per garantire prestazioni elettriche conformi o superiori alle specifiche ISO/IEC 11801 Classe E e ANSI/TIA-568.2-D Categoria 6, supportando frequenze fino a 250 MHz. Questo connettore UTP a 90 gradi presenta un design compatto ideale per soluzioni ad alta densità e consente una terminazione semplice tramite utensili standard 110 Block. Il jack supporta sia il cablaggio TIA 568A che TIA 568B, con una separazione facilitata dei fili grazie al sistema di picco separato. È adatto per conduttori solidi e trefolati con sezione da 22 a 24 AWG, e utilizza un sistema di collegamento a morsetto tagliente senza saldature, rispettoso dell’ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità come bronzo fosforoso per i conduttori e plastica PC per l’alloggiamento, garantisce una resistenza al contatto massima di 20 mΩ e una durata di oltre 750 cicli di accoppiamento. Le dimensioni compatte (20,05 mm di altezza, 16,20 mm di larghezza e 30 mm di profondità) lo rendono compatibile con placche e pannelli standard. La resistenza all’isolamento minima è di 500 MΩ, con una tensione di tenuta dielettrica di 1000 Vac per 60 secondi, assicurando affidabilità e sicurezza in ambienti operativi da -10 °C a +60 °C. Disponibile nei colori bianco, blu e arancione, è ideale per installazioni di rete che richiedono prestazioni elevate e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

gamma AWG

22 ... 24

DS-1CK6U90TCAVOKEYSTONE JACK BLU