›

DS-1CK6U90T CAVO KEYSTONE JACK BIAN

Cod. Rexel HIK307400759
Cod. Produttore 307400759
Cod. EAN 6942160481364

Informazioni principali

  • Serie: DS-1CK6U90T
  • Categoria: 6 (Cat 6)
  • Frequenza max: 250 MHz
  • Tensione di isolamento: 1000 Vac @ 60s
  • Corrente nominale: 1,5 A @ 20 °C
  • Dimensioni: 20x16,2x30 mm
  • Materiale contatti: Bronzo fosforoso placcato oro
  • Temperatura operativa: -10 °C a +60 °C

Descrizione del prodotto

Cavo Keystone Jack di colore bianco, progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità in impianti elettrici e di rete. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono un collegamento sicuro e stabile, facilitando la gestione dei cavi e migliorando l'organizzazione degli impianti. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Keystone Jack Cat 6 UTP con angolo di 90 gradi, progettato per garantire prestazioni elettriche conformi o superiori alle specifiche ISO/IEC 11801 Classe E e ANSI/TIA-568.2-D Categoria 6, supportando frequenze fino a 250 MHz. Il design sottile è ideale per soluzioni ad alta densità e consente una terminazione semplice con utensili standard 110 Block. Il prodotto presenta un design universale con etichettatura per cablaggio TIA 568 A e B, e un sistema di separazione dei fili che facilita l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità come il bronzo fosforoso per i conduttori e plastica PC per l'involucro, garantisce affidabilità e durata. Supporta conduttori solidi e trefolati da 22 a 24 AWG, con contatti placcati in oro da 50 micron per una connessione stabile. Non richiede utensili speciali per il montaggio ed è conforme alla normativa RoHS 2.0, con un rating di infiammabilità UL 94 V-0. Dimensioni compatte di 20,05 mm di altezza, 16,20 mm di larghezza e 30 mm di profondità lo rendono compatibile con placche e pannelli standard.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

gamma AWG

22 ... 24

DS-1CK6U90T CAVO KEYSTONE JACK BIAN