›

DS-1CK6U90T CAVO KEYSTONE JACK ARAN

Cod. Rexel HIK307400761
Cod. Produttore 307400761
Cod. EAN 6942160481340

Informazioni principali

  • Serie: DS-1CK6U90T
  • Categoria: 6 UTP
  • Frequenza max: 250 MHz
  • Corrente max: 1.5 A @ 20 °C
  • Resistenza contatto: 20 mΩ
  • Dimensioni (HxLxP): 20x16.2x30 mm
  • Temperatura operativa: -10 °C a +60 °C
  • Flammabilità: UL 94 V-0

Descrizione del prodotto

Cavo Keystone Jack ARAN DS-1CK6U90T progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nel settore elettrico. Questo cavo è ideale per l'installazione di reti e sistemi di comunicazione, offrendo prestazioni eccellenti e facilità di utilizzo. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e stabilità nelle connessioni elettriche, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni professionali. La compatibilità con standard di settore lo rende un componente versatile per impianti elettrici e di rete. Descrizione del produttore: Il Keystone Jack DS-1CK6U90T è un connettore di categoria 6 non schermato, progettato per garantire prestazioni elettriche conformi o superiori alle specifiche ISO/IEC 11801 Classe E e ANSI/TIA-568.2-D Categoria 6, supportando frequenze fino a 250 MHz. Dotato di un design compatto e sottile, è ideale per soluzioni ad alta densità. La terminazione avviene tramite morsetti taglienti (IDC) utilizzando strumenti standard 110 Block, senza necessità di saldatura, rendendo il processo semplice ed ecologico. Supporta sia conduttori solidi che trefolati con sezione da 22 a 24 AWG. Il jack è compatibile con cablaggi secondo gli standard TIA 568A e 568B e si adatta a cavi circolari. Realizzato con materiali di alta qualità come il bronzo fosforoso per i contatti placcati in oro da 50 micron, e un alloggiamento in policarbonato, garantisce robustezza e affidabilità. È progettato per resistere a oltre 750 cicli di inserimento e rimozione, con un rating di infiammabilità UL 94 V-0 e temperature operative da -10 °C a +60 °C. Disponibile nei colori bianco, blu e arancione, si integra perfettamente con placche e pannelli patch standard.

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

gamma AWG

22 ... 24

DS-1CK6U90T CAVO KEYSTONE JACK ARAN