›

DS-1CK6U90NCAVO KEYSTONE JACK BLU

Cod. Rexel HIK307400763
Cod. Produttore 307400763
Cod. EAN 6942160481326

Informazioni principali

  • Serie: DS-1CK6U90N
  • Categoria: 6
  • Frequenza max: 250 MHz
  • Tipo cavo: UTP non schermato
  • Connettori: 22-24 AWG solidi e trefolati
  • Terminazione: IDC senza utensili
  • Dimensioni: 20x16.8x32.55 mm
  • Protezione: UL 94 V-0

Descrizione del prodotto

Il Keystone Jack blu DS-1CK6U90NCAVO è un componente essenziale per il cablaggio strutturato, progettato per garantire connessioni affidabili e prestazioni elevate nelle reti elettriche e dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e una facile installazione in sistemi di comunicazione. Il colore blu facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi, rendendo questo jack ideale per ambienti professionali che richiedono precisione e efficienza nel collegamento delle infrastrutture di rete. Descrizione del produttore: Il Keystone Jack DS-1CK6U90N è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elettriche conformi e superiori alle specifiche di categoria 6 secondo gli standard ISO/IEC 11801 Classe E e ANSI/TIA-568.2-D. Supporta frequenze fino a 250 MHz, assicurando una trasmissione dati efficiente e affidabile. Questo jack UTP non schermato presenta un design compatto e sottile, ideale per soluzioni ad alta densità, e consente una terminazione senza utensili grazie alla tecnologia IDC con morsetto tagliente, che facilita un’installazione rapida e semplice senza necessità di saldature. È compatibile con conduttori solidi e trefolati da 22 a 24 AWG e supporta entrambe le modalità di cablaggio TIA 568A e TIA 568B. Realizzato con materiali di alta qualità come il bronzo fosforoso per i contatti e policarbonato per l’alloggiamento, è resistente e durevole, con una finitura dorata da 50 micro pollici per garantire un’ottima conduttività e resistenza alla corrosione. Il prodotto è certificato UL 94 V-0 per la sicurezza antincendio e mantiene prestazioni stabili in un ampio intervallo di temperatura operativa da -10 °C a +60 °C. Le dimensioni compatte di 20,05 mm di altezza, 16,80 mm di larghezza e 32,55 mm di profondità lo rendono perfetto per l’integrazione in pannelli e placche standard.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

gamma AWG

22 ... 24

DS-1CK6U90NCAVO KEYSTONE JACK BLU