›

DS-1CK6U90N CAVO KEYSTONE JACK BIAN

Cod. Rexel HIK307400762
Cod. Produttore 307400762
Cod. EAN 6942160481333

Informazioni principali

  • Categoria: 6
  • Frequenza max: 250 MHz
  • Tipo cavo: UTP non schermato
  • Connettore: IDC tool-less
  • Sezione conduttori: 22-24 AWG
  • Dimensioni (H x L x P): 20.05 x 16.8 x 32.55 mm
  • Temperatura operativa: -10°C a +60°C
  • Serie: DS-1CK6U90N

Descrizione del prodotto

Cavo Keystone Jack di colore bianco, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e di qualità. Ideale per installazioni elettriche professionali, offre facilità di montaggio e compatibilità con diverse apparecchiature. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Il Keystone Jack DS-1CK6U90N è un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni elettriche conformi o superiori alle specifiche di categoria 6 secondo gli standard ISO/IEC 11801 Classe E e ANSI/TIA-568.2-D. Supporta frequenze fino a 250 MHz, assicurando una trasmissione dati efficiente e affidabile. Il design compatto e sottile è ideale per soluzioni ad alta densità, mentre la terminazione tool-less con morsetti taglienti facilita un'installazione rapida e senza utensili speciali. Compatibile con cavi UTP non schermati, è adatto sia per conduttori solidi che trefolati di sezione 22-24 AWG. La struttura è realizzata con materiali resistenti come il PC per l’alloggiamento e il bronzo fosforoso per i conduttori, con contatti placcati in oro per garantire una connessione stabile e duratura. Il prodotto è disponibile nei colori bianco e blu e supporta sia la codifica TIA 568A che TIA 568B. Resiste a temperature operative da -10 °C a +60 °C ed è conforme alla certificazione di infiammabilità UL 94 V-0.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

gamma AWG

22 ... 24

DS-1CK6U90N CAVO KEYSTONE JACK BIAN