›

DS-1CK6U180NCAVO KEYSTONE JACK BLU

Cod. Rexel HIK307400768
Cod. Produttore 307400768
Cod. EAN 6942160481272

Informazioni principali

  • Categoria: 6
  • Frequenza max: 250 MHz
  • Terminazione: Tool-less IDC
  • Compatibilità cavi: 22-24 AWG
  • Resistenza contatto: 20 mΩ max
  • Materiale contatti: Bronzo fosforoso oro 50μ
  • Dimensioni: 20x16.8x38.3 mm
  • Serie: DS-1CK6U180N

Descrizione del prodotto

Il cavo Keystone Jack blu DS-1CK6U180NC è un componente essenziale per le installazioni di rete, progettato per garantire connessioni affidabili e performanti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione dati stabile e una facile integrazione nei sistemi elettrici. Il colore blu facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi all'interno degli impianti, rendendo più semplice la manutenzione e la gestione dei collegamenti. Questo prodotto è ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il Keystone Jack DS-1CK6U180N di categoria 6 è un connettore UTP progettato per garantire elevate prestazioni fino a 250 MHz, conforme agli standard ISO/IEC 11801 Classe E e ANSI/TIA-568.2-D. La sua installazione è facilitata dalla terminazione senza attrezzi con morsetto tagliente (IDC), che supporta cavi solidi e trefolati da 22 a 24 AWG. Il design compatto e sottile lo rende ideale per soluzioni ad alta densità, mentre il sistema di etichettatura universale supporta sia il cablaggio TIA 568A che TIA 568B. Realizzato con materiali di qualità come il bronzo fosforoso per i contatti placcati in oro da 50 micron, il Keystone Jack assicura affidabilità e durata, con una resistenza di contatto massima di 20 milliohm e una capacità di accoppiamento di almeno 750 cicli. Il prodotto è disponibile nei colori blu e bianco, con un involucro in policarbonato e ABS, e resiste a temperature operative da -10 a +60 gradi Celsius.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

gamma AWG

22 ... 24

DS-1CK6U180NCAVO KEYSTONE JACK BLU