›

DS-1CK6U180N CAVO KEYSTONE JACK BIA

Cod. Rexel HIK307400767
Cod. Produttore 307400767
Cod. EAN 6942160481289

Informazioni principali

  • Serie: DS-1CK6U180N
  • Categoria: 6
  • Frequenza max: 250 MHz
  • Tipo cavo: Unshielded (UTP)
  • Connettore: IDC, senza utensili
  • Compatibilità: 22-24 AWG solido/trefolato
  • Resistenza contatto: 20 mΩ max
  • Temperatura esercizio: -10° a +60°C

Descrizione del prodotto

Cavo Keystone Jack di colore bianco, progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità in impianti elettrici e di rete. Questo componente è ideale per l’installazione in sistemi di cablaggio strutturato, offrendo facilità di montaggio e prestazioni costanti. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendolo una scelta efficiente per applicazioni professionali e domestiche. Descrizione del produttore: Il Keystone Jack DS-1CK6U180N di Hikvision è un connettore di categoria 6 progettato per garantire alte prestazioni fino a 250 MHz, conforme agli standard ISO/IEC 11801 Classe E e ANSI/TIA-568.2-D. Questo jack UTP a 180 gradi offre una terminazione senza utensili grazie al sistema IDC a morsetto tagliente, che facilita e velocizza l'installazione senza necessità di saldature. È compatibile con cavi solidi e trefolati da 22 a 24 AWG, supportando sia il cablaggio TIA 568A che TIA 568B. Il design sottile è ideale per soluzioni ad alta densità, mentre i materiali di alta qualità come il bronzo fosforoso per i conduttori e la placcatura in oro da 50 micro pollici assicurano affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto è disponibile nei colori bianco e blu e garantisce una resistenza di contatto massima di 20 mΩ e un isolamento minimo di 500 MΩ. La sua struttura in PC e ABS è certificata UL 94 V-0 per la resistenza alla fiamma, con un intervallo di temperatura di esercizio da -10 a +60 °C.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

gamma AWG

22 ... 24

DS-1CK6U180N CAVO KEYSTONE JACK BIA