›

DS-1271ZJ-120 STAFFA

Cod. Rexel HIK302700321
Cod. Produttore 302700321
Cod. EAN 6954273608262

Informazioni principali

  • Materiale resistente: acciaio
  • Finitura: bianca
  • Montaggio: a soffitto
  • Uso: per telecamere
  • Design: discreto
  • Fissaggio: sicuro
  • Serie: DS-1271ZJ-120
  • Installazione: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di supporto DS-1271ZJ-120 progettata per il montaggio a soffitto di dispositivi di sorveglianza. Realizzata in materiale resistente e finitura bianca, garantisce stabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni professionali, offre un fissaggio sicuro e un design discreto che si integra facilmente in diversi ambienti. La struttura robusta assicura una corretta posizione della telecamera, facilitando l'orientamento e la gestione dei cavi.
DS-1271ZJ-120 STAFFA