Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI004960
Cod. Produttore
004960
Cod. EAN
8018367049602

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti e pratiche per installazioni elettriche sia interne che esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato per una facile manipolazione
  • Aggancio rapido del diffusore tramite molle in acciaio cromato
  • Possibilità di alimentazione con tubo laterale Ø 20 mm per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro pressato e satinato per una luce uniforme e gradevole
  • Classe II per sicurezza elevata
  • Guarnizione in polimero espanso per protezione da agenti esterni

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Riflettore alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Riflettore alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

228 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W