Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6052991
Cod. Produttore
6052991
Cod. EAN
4012195021124

Informazioni di prodotto

Coperchio non forato for cable tray and ladder 100x3000 Acciaio legato, INOX A4 1.4571 non trattato, ulteriore trattamento acciaio inossidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio non forato per la copertura di canaline e passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza del coperchio

100 mm

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRLU 100 VA4571 COPERCHIO NON FORAT