Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6052509
Cod. Produttore
6052509
Cod. EAN
4012196058518

Informazioni di prodotto

Coperchio con bussola for cable tray and ladder 500x3000 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,25 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

500 mm

larghezza parte superiore

500 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRL 500 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GI