Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6051340
Cod. Produttore
6051340
Cod. EAN
4012196432370

Informazioni di prodotto

Coperchio con bussola for cable tray and ladder 100x3000 Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

100 mm

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRL 100 FT COPERCHIO CON BUSSOLA GI