› Illuminazione

Driver LED 60W 24Vcc IP67 compatto resistente per illuminazione esterna efficiente

Cod. Rexel EA132601100
Cod. Produttore 132601100
Cod. EAN 8029564500742

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 220-240 Vca
  • Tensione uscita: 24 Vcc ± 5%
  • Potenza nominale: 60 W
  • Corrente uscita: 0 - 2,5 A
  • Protezione: IP67 uso esterno
  • Ripristino: automatico sovraccarico
  • Temperatura lavoro: -10°C +40°C
  • Serie: SUPERLIGHT

Descrizione del prodotto

LED driver da 60 watt con uscita a 24 volt in corrente continua, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Il dispositivo è dotato di grado di protezione IP67, che assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo ideale per installazioni in ambienti esterni o condizioni difficili. Questo alimentatore è perfetto per sistemi di illuminazione a LED, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Descrizione del produttore: Led Driver in tensione costante progettato per l’alimentazione di strisce LED, barre LED, moduli LED o faretti LED in tensione costante. Corpo plastico e pressacavo per soddisfare e garantire gli standard di protezione IP67. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Compatti Temperatura di funzionamento -10°C + 40°C Protezione e ripristino automatico contro cortocircuiti, sovraccarichi Uso esterno

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Driver LED 60W 24Vcc IP67 compatto resistente per illuminazione esterna efficiente
€ 21,92 x 1 pz.
(pz.)