Prodotti / Illuminazione /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132607500
Cod. Produttore
132607500
Cod. EAN
8029564611523

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 320W
  • Tensione uscita: 24 Vcc ± 2%
  • Tensione ingresso: 200-240 Vac
  • Corrente ingresso: <>
  • Protezione: cortocircuito, sovraccarico, termica
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 261x62,5x41,4 mm
  • Serie: SUPERLIGHT

Documentazione tecnica

LED driver con potenza di 320W e tensione in uscita di 24V CC, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti interni ed esterni grazie alla protezione IP67 contro polvere e acqua. Questo dispositivo è ideale per l'alimentazione di sistemi di illuminazione a LED, assicurando efficienza energetica e lunga durata. La sua robustezza e il design compatto lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche professionali, offrendo una soluzione sicura e stabile per il controllo dell'illuminazione a bassa tensione. Descrizione del produttore: Led Driver in tensione costante progettato per l’alimentazione di strisce LED, barre LED, moduli LED o faretti LED in tensione costante. Prodotto realizzato con componenti di suprema qualità per soddisfare il rispetto delle attuali normative di performance ed efficienza ERP e garantire affidabilità, robustezza e durata. Caratteristiche suffragate da una garanzia di 5 anni sul prodotto. Corpo metallico Deep Closure per soddisfare e garantire gli standard di protezione IP67 e la dissipazione termica della potenza generata. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Temperatura di funzionamento -20°C + 40°C Protezione e ripristino automatico contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti GARANZIA 5 ANNI Uso esterno

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Driver LED 320W 24V CC IP67 compatto resistente per illuminazione esterna e industriale

€ 83,95 x 1 pz.
(pz.)