Prodotti / Illuminazione /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132606900
Cod. Produttore
132606900
Cod. EAN
8029564611516

Informazioni di prodotto

  • Serie: SUPERLIGHT
  • Tensione uscita: 24 Vcc ± 2%
  • Potenza nominale: 240 W
  • Protezione: cortocircuito, sovraccarico
  • Grado protezione: IP67
  • Temperatura lavoro: -20°C +50°C
  • Efficienza: ≥ 94%
  • Materiale involucro: Alluminio

Documentazione tecnica

Alimentatore LED da 240W con uscita a 24V CC, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza in ambienti esterni grazie alla protezione IP67. Ideale per applicazioni di illuminazione professionale, assicura un funzionamento stabile e duraturo anche in condizioni di umidità e polvere. Questo driver è compatto e robusto, facilitando l'installazione in impianti elettrici che richiedono alimentazione continua e regolata per strisce LED e altri dispositivi a bassa tensione. Descrizione del produttore: Led Driver in tensione costante progettato per l’alimentazione di strisce LED, barre LED, moduli LED o faretti LED in tensione costante. Prodotto realizzato con componenti di suprema qualità per soddisfare il rispetto delle attuali normative di performance ed efficienza ERP e garantire affidabilità, robustezza e durata. Caratteristiche suffragate da una garanzia di 5 anni sul prodotto. Corpo metallico Deep Closure per soddisfare e garantire gli standard di protezione IP67 e la dissipazione termica della potenza generata. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Temperatura di funzionamento -20°C + 40°C Protezione e ripristino automatico contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti GARANZIA 5 ANNI Uso esterno

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Driver LED 240W 24VCC IP67 alta efficienza per illuminazione industriale esterna