› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

DRIVER CV 75W 24VCC IP20 compatto alimentazione stabile per illuminazione LED interni

Cod. Rexel EA132401200
Cod. Produttore 132401200
Cod. EAN 8029564608295

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 75W
  • Tensione uscita: 24V CC ± 5%
  • Tensione ingresso: 220-240V AC
  • Corrente uscita: 0 ÷ 3,125 A
  • Protezione: cortocircuito, sovraccarico
  • Grado protezione: IP20 uso interno
  • Temperatura lavoro: -20°C +45°C
  • Serie: SUPERLIGHT

Descrizione del prodotto

Driver elettronico a corrente costante da 75 watt con uscita a 24 volt in corrente continua. Progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura in applicazioni di illuminazione LED. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20, adatto per installazioni in ambienti interni. La sua struttura compatta e l'efficienza energetica lo rendono ideale per sistemi elettrici che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Led driver in tensione costante progettato per l'alimentazione di strisce LED, barre LED. moduli LED o faretti LED in tensione costante. Prodotto realizzato con componenti di qualità per soddisfare il rispetto delle attuali normative di performance ed efficienza ERP e garantire affidabilità, robustezza e durata. Studiato per garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Caratteristiche: - Compatti - SIstema Safe-Connection di serraggio cavi con morsetti a vite e cappucci esterni di protezione - Temperatura di funzionamento -20°C+40°C - Protezione e ripristino automatico contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti - Uso interno
DRIVER CV 75W 24VCC IP20 compatto alimentazione stabile per illuminazione LED interni