Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
senza alogeni
numero RAL
9001
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP40
altezza canale del battiscopa
28 mm
profondità del canale battiscopa
127 mm
Serie
TBA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile