›

Doppia presa USB+USB-C 5V 3A ricarica rapida compatta per uso residenziale e professionale

Cod. Rexel EA080153200
Cod. Produttore 080153200
Cod. EAN 8029564566625

Informazioni principali

  • Uscita: 5V 3A
  • Connessioni: USB + USB-C
  • Protezione: sicurezza integrata
  • Applicazione: residenziale/professionale
  • Design: compatto e funzionale
  • Materiali: alta qualità
  • Funzione: ricarica rapida
  • Serie: EA080153200

Descrizione del prodotto

Doppia presa USB con connettori USB-A e USB-C integrati, progettata per offrire una ricarica efficiente a 5V e 3A. Ideale per l’installazione in pannelli, garantisce praticità e versatilità nell’alimentazione di dispositivi elettronici e mobili. Il design compatto e robusto assicura una facile integrazione in ambienti elettrici, mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. La copertura protettiva contribuisce a preservare le porte da polvere e danni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Doppia presa USB e USB-C con uscita a 5V e 3A, ideale per la ricarica rapida di dispositivi elettronici. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità, questa presa è adatta all’installazione in ambienti residenziali e professionali. Il design compatto e funzionale permette di integrare facilmente il dispositivo negli impianti elettrici, offrendo un punto di ricarica efficiente e versatile per smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.
Doppia presa USB+USB-C 5V 3A ricarica rapida compatta per uso residenziale e professionale