› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

DN-A M G Canaletta flessibile autoadesiva per cablaggi compatti GRIGIO

Cod. Rexel BOB02182
Cod. Produttore B02182
Cod. EAN 8015892021820

Informazioni principali

Canaletta flessibile 32x43mm autoadesiva DN-A M G lunghezza 0,5m grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le canalette per cablaggio, dimensioni b32 x h45 mm, in polipropilene grigio RAL 7030, offrono un’organizzazione sicura dei cavi nei quadri elettrici. Halogen free e autoestinguenti (UL94 V2), rispettano la norma EN 50267-2-2. La base autoadesiva e asolata semplifica il montaggio, mentre il coperchio integrato garantisce protezione. Resistenti alla fiamma (EN 60695-11-2) e al filo incandescente (GWT 850 °C).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

32 mm

senza alogeni

altezza

38 mm

flessibile

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7030

diametro

50 mm

autoestinguente

lunghezza

500 mm

materiale

Polipropilene (PP)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

900 mm²

distanza della fessura

5 mm

larghezza della fessura

7,5 mm

con parte superiore

Serie

DN A

DN-A M G Canaletta flessibile autoadesiva per cablaggi compatti GRIGIO
€ 12,13 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info