Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM6093346
Cod. Produttore
6093346
Cod. EAN
8711426741881

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore DMM160/4 SEZ
  • Funzione: MAN E ALB
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile integrazione
  • Serie: None
Descrizione del produttore: L'interruttore DMM160/4 SEZ 4P è un dispositivo robusto e versatile, progettato per operazioni di commutazione affidabili. Con una corrente nominale di 160 A, questo interruttore è ideale per applicazioni di gestione dell'energia e protezione dei circuiti. La sua configurazione a 4 poli consente una gestione efficace delle fasi elettriche, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente all'usura e all'ambiente circostante. Questo interruttore è perfetto per installazioni industriali e commerciali, dove è richiesta una protezione efficace e un'interruzione rapida in caso di emergenza. La sua progettazione intelligente facilita il montaggio e l'integrazione nei sistemi esistenti.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

75 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

140 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V