Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990007
Cod. Produttore
990007
Cod. EAN
4013364102644

Informazioni di prodotto

SPD MT 21kV DMI 21 10 1 L

Documentazione tecnica

Scaricatori di sovratensione DEHNmid per la protezione di trasformatori, impianti di manovra e linee di trasmissione contro sovratensioni atmosferiche e di commutazione secondo IEC / EN 60099-4. L'involucro in gomma siliconica, legato ad alta temperatura, per applicazioni in ambienti interni previene la formazione di condensa e sporco. Durata di vita elevata per mezzo di efficienti varistori in ossido metallico.

altezza

204 mm

esecuzione

senza schermo

applicazione

zona interna

tensione permanente AC

16.8 kV

tensione nominale AC

21 kV

percorso di dispersione

180 mm