Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167620
Cod. Produttore
167620
Cod. EAN
4015081640683

Informazioni di prodotto

SPCT2-280-3+NPE SC. ESTR. CL.C/II 280V 3+1
Descrizione del produttore: SPCT2-280-3+NPE SC. ESTR. CL.C/II 2167620 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

280 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

altre forme della rete

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Serie

Moeller series

Produttore

SPCT2-280-3+NPE SC. ESTR. CL.C/II 2