Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990005
Cod. Produttore
990005
Cod. EAN
4013364102620

Informazioni di prodotto

SPD MT 15kV DMI 15 10 1 L

Documentazione tecnica

Scaricatori di sovratensione DEHNmid per la protezione di trasformatori, impianti di manovra e linee di trasmissione contro sovratensioni atmosferiche e di commutazione secondo IEC / EN 60099-4. L'involucro in gomma siliconica, legato ad alta temperatura, per applicazioni in ambienti interni previene la formazione di condensa e sporco. Durata di vita elevata per mezzo di efficienti varistori in ossido metallico.

altezza

162 mm

esecuzione

senza schermo

applicazione

zona interna

tensione permanente AC

12 kV

tensione nominale AC

15 kV

percorso di dispersione

138 mm