› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DM1341D5EBS20SEM 500V 1,5/2,2A EMC

Cod. Rexel KM3-5009-005A
Cod. Produttore 3-5009-005A
Cod. EAN 4015081980987

Informazioni principali

  • Tensione: 500V
  • Corrente: 1,5/2,2A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Fasi d'uscita: 3
  • Classificazione: 020707
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: None
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM3-5009-005A è un dispositivo versatile progettato per applicazioni elettriche. Con una tensione di 500V e una corrente di 1,5/2,2A, offre prestazioni affidabili per ambienti a frequenza di rete di 50/60 Hz. La sua classificazione merceologica è 020707, rendendolo ideale per utilizzi professionali. Con tre fasi d'uscita, il KM3-5009-005A garantisce efficienza e stabilità, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

72 mm

altezza

152 mm

profondità

180 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di ingressi analogici

1

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

400 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,37 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

1,5 A

Supporto protocollo per BACnet

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 480 V

DM1341D5EBS20SEM 500V 1,5/2,2A EMC