Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637420
Cod. Produttore
637420
Cod. EAN
3245066374208

Informazioni di prodotto

DLP-Canale portacavi 150X80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 150 x 80mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

grado di protezione (IP)

IP3X

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

esecuzione coperchio

sciolto

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK07

colore

bianco

altezza

80 mm

temperatura di impiego

15

numero di pareti divisorie innestabili

3

numero RAL

9010

con fermacavo

film protettivo

sezione utile

8800 mm²

lunghezza

2000 mm

larghezza

150 mm

Produttore

DLP-CANALE PORTACAVI 150X80