Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637340
Cod. Produttore
637340
Cod. EAN
3245066373409

Informazioni di prodotto

DLP-Canale portacavi 150X40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 150 x 40mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

film protettivo

con fermacavo

larghezza

150 mm

lunghezza

2000 mm

numero di pareti divisorie innestabili

3

altezza

40 mm

sezione utile

3850 mm²

numero RAL

9010

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

Bianco

qualità del materiale

PVC

esecuzione coperchio

sciolto

grado di protezione (IP)

IP3X

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

15

Produttore

DLP-CANALE PORTACAVI 150X40